{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 64,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 106 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197025333 | |
Codice del produttore | 116000 3,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,1mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
225 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
272 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | rosso | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ Codolo Ds | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |