{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 78 mm | |
Lunghezza complessiva L | 119 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025432 | |
Codice del produttore | 116000 4,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
812 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.344 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | rosso | senza |
⌀ Nominale DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |