{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 106,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 121 mm | |
Lunghezza complessiva L | 184 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025630 | |
Codice del produttore | 116000 9,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N 9,8 mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
17,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Modello | N | N |
⌀ Codolo Ds | 9,8 | 9,8 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |