{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 55,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 59 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025241 | |
Codice del produttore | 116000 2,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 2,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
218 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
3,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
269 pezzi in magazzino
1,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |