{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,9 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113230 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197005939 | |
Codice del produttore | 113230 8,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta corta in HSS-E N 8,9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
28,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
23,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
444 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
8,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 8,9 | 8,9 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 130 | 118 |
Modello | N | N |
⌀ Codolo Ds | 8,9 | 8,9 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,7 | 67,7 |