{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19,75 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 66 mm | |
Lunghezza complessiva L | 131 mm | |
⌀ Codolo Ds | 19,75 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113230 19,75 | |
EAN / GTIN | 4045197006301 | |
Codice del produttore | 113230 19,75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta corta in HSS-E N 19,75 mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
128,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
112,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
135,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
38,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
68,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
148,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 131 | 131 | 131 | 238 | 238 | 238 |
⌀ Nominale DC | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
Angolo di affilatura | 130 | 135 | 130 | 118 | 118 | 135 |
Modello | N | FS | N | N | N | INOX |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 66 | 66 | 66 | 140 | 140 | 140 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |