{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,85 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 8,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 36 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,85 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113230 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197648310 | |
Codice del produttore | 113230 1,85 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta corta in HSS-E N 1,85 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
157 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
2,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
251 pezzi in magazzino
1,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ Nominale DC | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 130 | 118 | 118 |
Modello | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 1,85 | 1,85 | 1,85 |