{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,7 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 21 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113230 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197005700 | |
Codice del produttore | 113230 6,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 6,7mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
16,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
22,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
22,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
297 pezzi in magazzino
3,47 €
0,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | blu | senza |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ Nominale DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |