{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,1 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 15,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113230 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197005427 | |
Codice del produttore | 113230 4,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta corta in HSS-E N 4,1 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
477 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.203 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 55 | 75 |
⌀ Nominale DC | 4,1 | 4,1 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Modello | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 | 43 |