{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,3 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 18,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113230 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197005557 | |
Codice del produttore | 113230 5,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 5,3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
15,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
280 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiN | non rivestito | TiAlN | non rivestito | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |