{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Nenn-⌀ DC | 7 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113230 7 | |
EAN / GTIN | 4045197005731 | |
Codice del produttore | 113230 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N 7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
194 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
15,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.925 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Innenkühlung | no | nein |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 130 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 34 | 69 |
Schaft-⌀ Ds | 7 | 7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,5 | 58,5 |