{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,5 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 24,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 37 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113230 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197005892 | |
Codice del produttore | 113230 8,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta corta in HSS-E N 8,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
284 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
23,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
19,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.231 pezzi in magazzino
7,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 37 | 75 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 24,3 | 62,3 |