{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 34 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 58 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113230 16 | |
EAN / GTIN | 4045197006219 | |
Codice del produttore | 113230 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta corta in HSS-E N 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino
68,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
423 pezzi in magazzino
45,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 16 | 16 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 58 | 120 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 34 | 96 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |