{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 760 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | DREMOMETER | |
Teljes hossz L | 812 mm | |
Nyomatéktartomány | 155 Nm - 760 Nm | |
Nyomatéktartomány | 115 lbfft - 560 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 10 Nm | |
Súly | 3 200 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 719 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 719 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657000 760 | |
EAN / GTIN | 4002805856314 | |
Gyártó száma | 7691500 |