Nyomatékkulcs DREMOMETER CDL A+S 3/4″ 80-360 Nm

Cikkszám: 1211021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1211021
EAN / GTIN 4002805927410
Gyártó száma 1211021
L-szám L60160 6374

Leírás

Leírás:

Műszaki előny/funkció:
Rögzítés és rögzítés (A+S) kizárja a véletlenszerű vagy manipulált beállítást, így nagyobb folyamatbiztonságot nyújt a felhasználó számára
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint kalibrálva. Visszakövethető vizsgálati tanúsítvány, a maximálisan megengedett +/- 3%-os eltérésig kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4%
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egyetlen darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
Nincs értékeltolódás vagy a pontosságra gyakorolt hatás a kétkezes vagy a markolaton kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál).
A négyszöghajtás és a forgáspont is ugyanazon a tengelyen helyezkedik el, így magas szintű alkalmazási biztonságot nyújt,
Nagyon alacsony kopás a karmechanizmus erőcsökkentésének köszönhetően
Kovácsolt karlánc saját minőségi kovácsműhelyünkből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű működés - gyors és biztonságos nyomatékos meghúzás
Egyetlen és kettős négyszöghajtás a jobb- és baloldali ellenőrzött meghúzáshoz. Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 6 - 3000 N-m tartományban
Majdnem minden ipari gyártási területen alkalmazható
Kialakítás:
DIN EN ISO 6789 szerinti tanúsítvánnyal, a cég saját DAkkS laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványra visszavezethető
Automatikus rövid kioldás tapintható és hallható jelzéssel
Kettős skála megfelelő skálabeosztással (lásd táblázat)
B típus, tapintható és hallható jelzéssel
Kettős skála megfelelő skálabeosztással (lásd táblázat). Táblázat)
B, BC, C típusok nyomógombos kioldással
Fixált trimmerek sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell meghúzni
Ha fix gyári beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 22,5 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Kettős négyzet alakú merev
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kialakítás: A+S biztosíték
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 260 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
  • Nyomatékkulcs típusa:
    • A+S
    • CDL
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Soros összeszerelés
    • Feldolgozás
  • Teljes szélesség [mm]: 45 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 705,5 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 624 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 45,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
  • Anyag: Alumínium ötvözet
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
  • Skálabeosztás: 10
  • Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari
    • Építőipari és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Műszaki
    • Műszaki
    • Vasút
    • Olaj és gáz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz