Nyomatékkulcs DREMOMETER A-SE A+S 9 x 12 8-40 Nm

Cikkszám: 1427059
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1427059
EAN / GTIN 4002805927281
Gyártó száma 1427059
L-szám L60160 4663

Leírás

Leírás:

Műszaki előnyök/funkció:
Rögzítés és rögzítés (A+S) kizárja a véletlenszerű vagy manipulált beállítást, így nagyobb folyamatbiztonságot nyújt a felhasználó számára
A DIN EN ISO 6789-2 szabvány szerinti besorolás: 2017 II. típus A osztály, a megengedett maximális eltérés +/- 3 %, tehát pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
A szerszámtartó a tartozékok széles választékát kínálja
A szerszám alkalmazástól függően előre (pl. dugókulcs) és hátrafelé (pl. villáskulcs) is elvégezhető a beállítás. A szerszámbetéttől függően a munka vagy elölről (pl. nyitott végű dugókulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét)
Kizárólag a nyél közepénél használható - ne használjon hosszabbító csövet, különben az értékek eltolódhatnak
Kizárólag beillesztett szerszámokkal használható - különben az értékek eltolódhatnak. Figyelje meg a bizonyítványon lévő mérőórát. Csak GEDORE Eredeti tartozékokat használjon
Kiemelkedően alacsony kopás a karmechanizmus erőcsökkentésének köszönhetően
Kovácsolt karlánc a vállalat saját minőségi kovácsműhelyéből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű működtetés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyú végén található vonzó, rögzíthető állítógombnak köszönhetően
DIN EN ISO 6789-2 szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal: 2017, a cég saját DAkkS laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványra visszavezethető
Fixált trimmer sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell meghúzni
Ha fix gyári beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 40 mm
  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 50 lbf in
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Nyomatékkulcs típusa:
    • A-SE
    • A+S
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Soros összeszerelés
    • Feldolgozás
  • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 361 mm
  • Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 40 mm
  • Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 321 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 302 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
  • Anyag: Alumínium ötvözet
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító: Tűzár
  • Skálabeosztás: 5
  • Skála beosztása [lbf in]: 50 lbf in
  • Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari
    • Építőipari és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Műszaki
    • Műszaki
    • Vasút
    • Olaj és gáz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz