{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 1 000 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | DREMOMETER | |
Teljes hossz L | 1 403 mm | |
Nyomatéktartomány | 520 Nm - 1 000 Nm | |
Nyomatéktartomány | 380 lbfft - 730 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 10 Nm | |
Súly | 5 600 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 1 290,5 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 290,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657000 1000 | |
EAN / GTIN | 4002805857113 | |
Gyártó száma | 7694010 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel, Maximális nyomaték: 1000Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
1444,00 €
1 011,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
1 419,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
914,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | Nm | Nm; lbfft |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem | nem |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | ±3 % | ±4 % |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 290,5 mm | 1 637 mm | 1 175 mm |