Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel 300 Nm

Cikkszám: 657000 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 56,80 € /(db)
  • 137,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 300 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±3 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat DREMOMETER
Teljes hossz L 617 mm
Nyomatéktartomány 60 Nm - 300 Nm
Nyomatéktartomány 45 lbfft - 220 lbfft
Skálaosztás, 1 osztás = 5 Nm
Súly 2 000 g
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 529 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 529 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657000 300
EAN / GTIN 4002805856215
Gyártó száma 7685450

Leírás

Kivitel:

Kézre álló, robusztus szerkezet csekély súllyal. Minden igénybevételnek kitett alkatrész kiváló minőségű acélból. Fix meghajtó négyszög (nincs racsni).
Mértékegységek: Nm, lbfft.
Meghajtó négyszög nyomógombos kioldással.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.
A kívánt nyomaték beállítása a nyélbe elveszíthetetlenül beépített, kihúzható csapkulccsal történik. A beállított nyomaték jól leolvasható a skáláról. A munka közbeni véletlen elállítás nem lehetséges.

Felhasználás:

Közepes és nagy sorozatokhoz.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz