{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 120 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | DREMOMETER | |
Teljes hossz L | 462 mm | |
Nyomatéktartomány | 25 Nm - 120 Nm | |
Nyomatéktartomány | 18 lbfft - 90 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 5 Nm | |
Súly | 1 500 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 373 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 373 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657000 120 | |
EAN / GTIN | 4002805856116 | |
Gyártó száma | 7683320 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel 120 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
500,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
363 darabszám azonnal szállítható
231,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
183,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelzés | analóg | analóg | analóg |
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos |
Teljes hossz L | 462 | 409 | 372 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 373 | 315 | 326 |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |