{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 12 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | DREMOMETER | |
Teljes hossz L | 211 mm | |
Nyomatéktartomány | 2,5 Nm - 12 Nm | |
Nyomatéktartomány | 22,5 lbfin - 106 lbfin | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm | |
Súly | 320 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 130 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 130 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657000 12 | |
EAN / GTIN | 4002805929063 | |
Gyártó száma | 1957694 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel 12 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
334,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
261,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm ;lbfin | Nm |
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos | optikai |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem |
Nyomatéktartomány | 2,5 ;12 | 2,4 ;12 |
Súly | 320 | 400 |
Maximális nyomaték | 12 | 12 |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | Vonszolt mutató |