{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 12 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 225 mm | |
Nyomatéktartomány | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 Nm | |
Súly | 400 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | optikai | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 144 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 180 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655520 12 | |
EAN / GTIN | 4045197549914 | |
Gyártó száma | 655520 12 |