Nyomatékkulcs skálás mérőórával, Maximális nyomaték: 25Nm

Cikkszám: 655520 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 90,00 € /(db)
  • 194,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 25 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±4 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 250 mm
Nyomatéktartomány 5 Nm - 25 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 0,5 Nm
Súly 400 g
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése optikai
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása Vonszolt mutató
Visszajelzés megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága nem állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 164 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 200 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 655520 25
EAN / GTIN 4045197549921
Gyártó száma 655520 25
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egykarú; karcsú felépítésű, jól leolvasható skálás mérőórával. Teljesen acél test, krómozott, fix meghajtó négyszöggel dugókulcs fejekhez.
Mértékegységek: Nm
Jó fogású, kétkomponensű nyél.

Funkció:

Az elért értékek a művelet közben a mérőórán olvashatók le, ahol a szélső értéket egy vonszolt mutató rögzíti az utólagos leolvasáshoz.

Felhasználás:

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Csavarok vagy anyák kontrollált meghúzásához.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Rendszeresen kalibráltassa és állítassa be.

Rendeltetésellenes használat
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • Ne használja ütőszerszámként, ne dobja.
  • Ne használja csavarkötések meglazítására.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Rendeltetésszerű használat
  • Csavarok vagy anyák kontrollált meghúzásához.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Rendszeresen kalibráltassa és állítassa be.

Rendeltetésellenes használat
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • Ne használja ütőszerszámként, ne dobja.
  • Ne használja csavarkötések meglazítására.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz