{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | DREMOMETER | |
Teljes hossz L | 551 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 200 Nm | |
Nyomatéktartomány | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 5 Nm | |
Súly | 1 400 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 463 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 463 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657000 200 | |
EAN / GTIN | 4002805857311 | |
Gyártó száma | 7685530 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel, Maximális nyomaték: 200Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
548,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
294 darabszám azonnal szállítható
248,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
208,06 €
139,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
355 darabszám azonnal szállítható
165,32 €
110,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
151,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | Nm | Nm | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos |
Maximális nyomaték | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Skálaosztás, 1 osztás = | 5 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |