Nyomatékkulcs DREMOMETER BZ A+S 16Z 25-120 Nm

Cikkszám: 1427075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1427075
    EAN / GTIN 4002805927274
    Gyártó száma 1427075
    L-szám L60160 5092

    Leírás

    Leírás:

    Műszaki előny/funkció:
    Rögzítés és rögzítés (A+S) kizárja a véletlenszerű vagy manipulált beállítást, így nagyobb folyamatbiztonságot nyújt a felhasználó számára
    A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti osztályozás, inkl. A maximálisan megengedett +/- 3 %-os eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
    Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
    A szerszám alkalmazástól függően előre (pl. felcsúsztatható kulcs) és hátrafelé (pl. villáskulcs) egyaránt elvégezhető a beállítás. (pl. nyitott végű csavarkulcs) vagy oldalra (pl. fordítható racsnis és dugókulcs)
    Kizárólag a nyél közepén használható - ne használjon hosszabbítócsövet, különben az értékek eltolódhatnak (kivéve a DXZ modell - itt a DREMOMETER-t a hosszabbítócsővel kalibrálták és állították be)
    Kizárólag egységes öltésmérettel rendelkező, felcsatolható szerszámokkal használható - különben az értékek eltolódhatnak. Figyelje meg a bizonyítványon lévő mérőórát. Csak GEDORE eredeti tartozékokat használjon
    A szerszámtartó nagy keresztmetszete a csapszeg maximális nyomatékot továbbít
    Különösen alacsony kopás a karmechanizmus csökkentett erejének köszönhetően
    Kovácsolt karlánc a cég saját minőségi kovácsműhelyéből
    Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel esetén is
    Egyszerű működés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
    Kényelmes beállítás a karmechanizmuson lévő vonzó, rögzíthető állítógombnak köszönhetően, rögzíthető állítógomb a fogantyú végén
    DIN EN ISO 6789-2 szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal: 2017, a cég saját DAkkS laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványra visszavezethető
    Fixált trimmer sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell meghúzni
    Ha fix gyári beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).

    Jellemző:

    • Távolság ház - középhajtás [mm]: 16 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
    • Meghúzási irány: Balra és jobbra
    • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
    • Felvételi szélesség [mm]: 16 mm
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
    • Nyomatékkulcs típusa:
      • BZ
      • A+S
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Soros összeszerelés
      • Feldolgozás
    • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
    • Teljes magasság [mm]: 30 mm
    • Teljes hossz [mm]: 477,5 mm
    • Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 38 mm
    • Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 439,5 mm
    • Kalibrációs hossz [mm]: 412 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
    • Anyag: Alumínium ötvözet
    • Precíziós: +/- 3 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Biztosító: Tűzár
    • Skálabeosztás: 5
    • Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
    • Skála típusa: Kettős
    • Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Fix beállítás: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipari
      • Építőipari és haszongépjárművek
      • Katonai
      • Műszaki
      • Műszaki
      • Vasút
      • Olaj és gáz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz