{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 12 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 205 mm | |
Nyomatéktartomány | 1,4 Nm - 12 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 Nm | |
Súly | 330 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | tapintásos | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 170 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655500 12 | |
EAN / GTIN | 4580135821481 | |
Gyártó száma | DB12N4-S |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs skálás mérőórával, Maximális nyomaték: 12Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
376,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
261,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kioldás jelzése | tapintásos | optikai |
Maximális nyomaték | 12 Nm | 12 Nm |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 Nm | 0,2 Nm |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus |
Visszajelzés | megjelenítő | megjelenítő |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |