{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 3 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 205 mm | |
Fejszélesség b | 37 mm | |
Fejmagasság h | 63 mm | |
Nyomatéktartomány | 0,3 Nm - 3 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,05 Nm | |
Súly | 330 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | Analóg | |
Kioldás jelzése | optikai | |
Csatlakozó forma | Fix | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 170 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655500 3 | |
EAN / GTIN | 4562135127121 | |
Gyártó száma | DB3N4-S |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs skálás mérőórával 3 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
376,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
246,17 €
196,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm |
Csatlakozó négyszög | 1/4 | 1/4 |
Kioldás jelzése | optikai | akusztikus ;tapintásos |
Teljes hossz L | 205 | 124 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Csatlakozó forma | Fix | Meghajtó négyszög (racsnis) |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |