{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 400 mm | |
Nyomatéktartomány | 10 Nm - 100 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 1 Nm | |
Súly | 550 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | tapintásos | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 310 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655500 100 | |
EAN / GTIN | 4560138443941 | |
Gyártó száma | DB100N-S |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs skálás mérőórával 100 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
423,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
295,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 |
Kijelzés | analóg | analóg |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Nyomatéktartomány | 10 ;100 | 20 ;100 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |