{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 50 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 320 mm | |
Nyomatéktartomány | 5 Nm - 50 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm | |
Súly | 430 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | tapintásos | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 240 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655500 50 | |
EAN / GTIN | 4560138443880 | |
Gyártó száma | DB50N-S |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs skálás mérőórával 50 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
404,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
272,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 |
Anzeige | analóg | analog |
Auslösesignalisierung | tapintásos | optisch |
Daten protokollierbar | nem | nein |
Drehmomentbereich | 5 ;50 | 10 ;50 |
Gesamtlänge L | 320 | 332 |
maximales Drehmoment | 50 | 50 |