{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 2 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 2 140 mm | |
Nyomatéktartomány | 200 Nm - 2 100 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 20 Nm | |
Súly | 12 000 g | |
Csatlakozó négyszög | 1 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | tapintásos | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 2 000 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655500 2100 | |
EAN / GTIN | 2050001017031 | |
Gyártó száma | DBE2100N-S |