{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 1,5 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 205 mm | |
Fejszélesség b | 37 mm | |
Fejmagasság h | 59 mm | |
Nyomatéktartomány | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,02 Nm | |
Súly | 330 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | Analóg | |
Kioldás jelzése | optikai | |
Csatlakozó forma | Fix | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 170 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655500 1,5 | |
EAN / GTIN | 4562135127084 | |
Gyártó száma | DB1.5N4-S |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs skálás mérőórával 1,5 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
376,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
246,17 €
169,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos meghúzás |
Kioldás jelzése | optikai | akusztikus ;tapintásos |
Súly | 330 | 130 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | előbeállítva |