{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 700 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 1 260 mm | |
Nyomatéktartomány | 70 Nm - 700 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 10 Nm | |
Súly | 5 300 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | tapintásos | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 150 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655500 700 | |
EAN / GTIN | 4560138442531 | |
Gyártó száma | DBE700N-S |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs skálás mérőórával 700 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
1 128,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
880,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomatéktartomány | 70 ;700 | 140 ;700 |
Teljes hossz L | 1 260 | 1 260 |
Súly | 5 300 | 5 500 |
Maximális nyomaték | 700 | 700 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | nem állítható |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 150 | 1 150,5 |