{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 420 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 890 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 420 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 5 Nm | |
Súly | 2 400 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | tapintásos | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 800 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655500 420 | |
EAN / GTIN | 4560138442319 | |
Gyártó száma | DB420N-S |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs skálás mérőórával, Maximális nyomaték: 420Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
666,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
610,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm |
Kijelzés | analóg | analóg |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem |
Súly | 2 400 g | 2 500 g |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | Vonszolt mutató |