{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 34 mm | |
Kulcs hossza L | 325 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 43 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 13,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754021437 | |
Gyártó száma | 41053034 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, egyenes 30X34 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
39,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
18,62 €
14,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
417 darabszám azonnal szállítható
21,22 €
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható
27,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 325 mm | 375 mm | 375 mm | 328 mm | 365 mm |
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kulcsnyílás 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 43 mm | 44 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48,5 mm | 50 mm | 50 mm | 48,5 mm | 50 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |