{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Kulcs hossza L | 320 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 38,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 45,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 12,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754085187 | |
Gyártó száma | 41052732 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, egyenes 27X32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
34,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
16,88 €
12,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
17,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
15,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
654 darabszám azonnal szállítható
24,89 €
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 320 mm | 360 mm | 360 mm | 288 mm | 360 mm |
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 38,5 mm | 40 mm | 40 mm | 38,5 mm | 40 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 45,5 mm | 48 mm | 48 mm | 45,5 mm | 48 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |