Kettős csillagkulcs, egyenes 6X7 mm

Cikkszám: 617600 6X7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 1 6 mm
    Kulcsnyílás 2 7 mm
    Kulcs hossza L 100 mm
    Maximális gyűrű ⌀ D1 max 10,5 mm
    Maximális gyűrű ⌀ D2 max 12 mm
    Maximális gyűrűmagasság h1 max 4,5 mm
    Csillag helyzete 0 fok
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
    Alapanyag Króm ötvözet acél
    Felület Krómozott (lepattogzásmentes)
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 617600 6X7
    EAN / GTIN 4018754021222
    Gyártó száma 41050607

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
    STAHLWILLE − jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. AS-Drive profillal.

    Szabvány:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Alapanyag:

    STAHLWILLE − króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz