{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 115 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 13,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 16 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 6 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021246 | |
Gyártó száma | 41050810 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, egyenes 8X10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
11,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
4,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
681 darabszám azonnal szállítható
4,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
3,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 003 darabszám azonnal szállítható
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 115 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kulcsnyílás 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 13,5 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |