{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 18 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 21 mm | |
Kulcs hossza L | 210 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 26,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 30,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 9,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754021352 | |
Gyártó száma | 41051821 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, egyenes 18X21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
22,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
329 darabszám azonnal szállítható
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Csillag helyzete | 0 | 0 | 75 |
Kulcs hossza L | 210 | 194 | 300 |
Kulcsnyílás 2 | 21 | 21 | 21 |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 26,5 | 26,5 | 28 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |