{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 20 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 210 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 29 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 32,4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 10,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021376 | |
Gyártó száma | 41052022 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, egyenes 20X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
19,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 210 mm | 204 mm |
Kulcsnyílás 1 | 20 mm | 20 mm |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | 22 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 29 mm | 29 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 32,4 mm | 32,4 mm |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 10,8 mm | 10,8 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |