Kettős csillagkulcs, egyenes 12X13 mm

Cikkszám: 617600 12X13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 12 mm
Kulcsnyílás 2 13 mm
Kulcs hossza L 150 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 19 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 21 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 max 6,8 mm
Csillag helyzete 0 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Krómozott (lepattogzásmentes)
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 617600 12X13
EAN / GTIN 4018754021260
Gyártó száma 41051213

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
STAHLWILLE − jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. AS-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

STAHLWILLE − króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz