T-anya, hosszú 8/M6 mm

Cikkszám: 375325 8/M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 508L
    T-horony névleges méret 8 mm
    Menet M6
    Kő magassága 10 mm
    Szélesség a 7,7 mm
    Szélesség e 13 mm
    Magasság k 6 mm
    Hossz 26 mm
    Termék fajtája Horonycsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 375325 8/M6
    EAN / GTIN 4020772084653
    Gyártó száma 84657

    Leírás

    Felhasználás:

    Különösen alkalmas precíziós gépekhez, az asztalhornyok kímélésére.

    Alapanyag:

    Nemesíthető acél, szilárdság 10.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz