T-anya, hosszú 10/M8 mm

Cikkszám: 375325 10/M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508L
T-horony névleges méret 10 mm
Menet M8
Kő magassága 12 mm
Szélesség a 9,7 mm
Szélesség e 15 mm
Magasság k 6 mm
Hossz 30 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375325 10/M8
EAN / GTIN 4020772084660
Gyártó száma 84665

Leírás

Felhasználás:

Különösen alkalmas precíziós gépekhez, az asztalhornyok kímélésére.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz