T-anya, hosszú 28/M24 mm

Cikkszám: 375325 28/M24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508L
T-horony névleges méret 28 mm
Menet M24
Kő magassága 36 mm
Szélesség a 27,7 mm
Szélesség e 44 mm
Magasság k 18 mm
Hossz 88 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375325 28/M24
EAN / GTIN 4020772084745
Gyártó száma 84749

Leírás

Felhasználás:

Különösen alkalmas precíziós gépekhez, az asztalhornyok kímélésére.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz