T-anya, hosszú 20/M18 mm

Cikkszám: 375325 20/M18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508L
T-horony névleges méret 20 mm
Menet M18
Kő magassága 24 mm
Szélesség a 19,7 mm
Szélesség e 32 mm
Magasság k 12 mm
Hossz 64 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375325 20/M18
EAN / GTIN 4020772084714
Gyártó száma 84715

Leírás

Felhasználás:

Különösen alkalmas precíziós gépekhez, az asztalhornyok kímélésére.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz