T-anya, hosszú 22/M20 mm

Cikkszám: 375325 22/M20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508L
T-horony névleges méret 22 mm
Menet M20
Kő magassága 28 mm
Szélesség a 21,7 mm
Szélesség e 35 mm
Magasság k 14 mm
Hossz 70 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375325 22/M20
EAN / GTIN 4020772084721
Gyártó száma 84723

Leírás

Felhasználás:

Különösen alkalmas precíziós gépekhez, az asztalhornyok kímélésére.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz