T-anya, hosszú, T-horony névleges méret / menet: 18/M16mm

Cikkszám: 375325 18/M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
418 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508L
T-horony névleges méret 18 mm
Menet M16
Kő magassága 20 mm
Szélesség a 17,7 mm
Szélesség e 28 mm
Magasság k 10 mm
Hossz 56 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375325 18/M16
EAN / GTIN 4020772084707
Gyártó száma 84707

Leírás

Felhasználás:

Különösen alkalmas precíziós gépekhez, az asztalhornyok kímélésére.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz