{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 508L | |
T-horony névleges méret | 16 mm | |
Menet | M14 | |
Kő magassága | 18 mm | |
Szélesség a | 15,7 mm | |
Szélesség e | 25 mm | |
Magasság k | 9 mm | |
Hossz | 50 mm | |
Termék fajtája | Horonycsap |
Cikkszám | 375325 16/M14 | |
EAN / GTIN | 4020772084691 | |
Gyártó száma | 84699 |