T-anya, hosszú 12/M10 mm

Cikkszám: 375325 12/M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508L
T-horony névleges méret 12 mm
Menet M10
Kő magassága 14 mm
Szélesség a 11,7 mm
Szélesség e 18 mm
Magasság k 7 mm
Hossz 36 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375325 12/M10
EAN / GTIN 4020772084677
Gyártó száma 84673

Leírás

Felhasználás:

Különösen alkalmas precíziós gépekhez, az asztalhornyok kímélésére.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz