T-anya, hosszú 14/M12 mm

Cikkszám: 375325 14/M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508L
T-horony névleges méret 14 mm
Menet M12
Kő magassága 16 mm
Szélesség a 13,7 mm
Szélesség e 22 mm
Magasság k 8 mm
Hossz 44 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375325 14/M12
EAN / GTIN 4020772084684
Gyártó száma 84681

Leírás

Felhasználás:

Különösen alkalmas precíziós gépekhez, az asztalhornyok kímélésére.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz