FFX4 ED1.00-4-3.0W1.00-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3336699
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336699
EAN / GTIN 7291075393224
Gyártó száma 3336699
L-szám L23980 3032

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,031 ″, teljes hossz (OAL) 5-1 / 2 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,709”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,031”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,859”
  • Fej hossza (bal): 3”
  • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,8 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz