{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 18 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 54 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 78 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 060306 18-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 134 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235502 18 | |
EAN / GTIN | 4047109024397 | |
Gyártó száma | U11 71800 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár 18 mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
416,00 €
331,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
321,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D | 3×D |
Fúrási felhasználás | Központfúrás ;Átfúrás ;domború ;Keresztirányú fúrás ;Kötegfúrás ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás | Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás | Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás |
Váltólapka ISO kód | SOEX 060306 18-.. | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Névleges ⌀ D | 18 | 18 | 18 |
Szárhossz Ls | 56 | 56 | 50 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |